Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1X944462
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
Gedore nyomatékkulcs 7602180
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1X944462
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
246
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
246
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['10.000', '50.000']
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
4150-50
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 5 - 200 N-m tartományban skála nélkül, Előre beállított, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A DIN EN ISO 6789-2:2003 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltérésre van beállítva, és így nagyobb pontossággal, mint a szabvány által előírt +/-4%, Szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (SE 9x12 mm vagy 14x18 mm), Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Gyári mélységmérő: 17,5 mm (9x12 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs) lehetséges, Rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előbeállításra van szükség (ár kérésre).
Cikkszámok
Cikkszám
1X944462
EAN
4002805415504
UBB
500642439052
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7602180