text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 7601020

Cikkszám 8Y272837
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1177
Teljes hossz (mm) 561.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1177
Teljes hossz (mm) 561.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm) 33
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 25
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4300-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, Incl. Nyomon követhető vizsgálati tanúsítvány, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (9x12 mm vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított, kényelmes, fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldórendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához, Gyári mélységmérő: 25 mm (14x18 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végű szerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs).

Cikkszámok

Cikkszám 8Y272837
EAN 4002805430019
UBB 500642438484
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7601020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.