Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6X483560
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
Gedore Nyomatékkulcs 753-11 1/4 inch 2,5-12 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6X483560
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
550
Teljes hossz (mm)
211
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
550
Teljes hossz (mm)
211
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['2.500', '12.000']
Fej szélessége (mm)
28.5
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.05
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
28
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
753-11
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4%-os eltérésnél pontosabb +/- 3%-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4%-os eltérés, Nyomatékkulcs 1/4" négyszögletes meghajtással, golyós zárral DIN 3120 - A 6. 3 az ISO 1174 szabványhoz hasonlóan, ellenőrzött jobb kézi meghúzáshoz, Automatikus rövidtávú működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Könnyű műanyag ház, kiváló minőségű, üvegszál erősítésű poliamidból, puha markolattal, Kettős skála 0,5 N-m és 5 lbf-in skálaosztással, További mikrométeres skála a közbenső értékek N-m-es beállításához, 0,05 N-m-es osztással, Nagyítóüveg hatású ablak, A zárógomb lehetővé teszi a nyomatékbeállítás megbízható rögzítését, Szállítási terjedelem: Typ MINI nyomatékkulcs, DIN EN ISO 6789:2017 II. típus szerinti tanúsítvánnyal, a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető.
Cikkszámok
Cikkszám
6X483560
EAN
4002805929063
UBB
500642426836
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1957694