text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 7501310

Cikkszám 0I247747
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 3000
Teljes hossz (mm) 917
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 3000
Teljes hossz (mm) 917
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['110.000', '550.000']
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4450-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldható és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott csőacél szerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan formázott, kényelmes fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomatékbeállításhoz, Munkakalibermérő: (Ø 22 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs) lehetséges.

Cikkszámok

Cikkszám 0I247747
EAN 4002805919934
UBB 500642440852
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7501310
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.