Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1C257044
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
Gedore nyomatékkulcs 7097430
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1C257044
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1080
Teljes hossz (mm)
558.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1080
Teljes hossz (mm)
558.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['60.000', '300.000']
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
4430-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott csőacél szerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan formázott, kényelmes, fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához, Munkakalibrációs osztás: (Ø 16 mm), Csak szabványosított mélységmérővel ellátott végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végű szerelvény) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs).
Cikkszámok
Cikkszám
1C257044
EAN
4002805443019
UBB
500642440449
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7097430