text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 7097270

Cikkszám 3L515031
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 700
Teljes hossz (mm) 376.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 700
Teljes hossz (mm) 376.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['20.000', '100.000']
Fej szélessége (mm) 27.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4410-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott csőacél szerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan formázott, kényelmes, fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához, Munkakalibrációs osztás: (Ø 16 mm), Csak szabványosított mélységmérővel ellátott végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végű szerelvény) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs).

Cikkszámok

Cikkszám 3L515031
EAN 4002805441015
UBB 500642440027
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7097270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.