text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 7094090

Cikkszám 3X009643
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1390
Teljes hossz (mm) 648.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1390
Teljes hossz (mm) 648.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['80.000', '400.000']
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4440-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldható és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott csőacél szerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan formázott, kényelmes, fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához, Munkakalibrációs osztás: (Ø 16 mm), Csak szabványosított mélységmérővel ellátott végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végű szerelvény) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs).

Cikkszámok

Cikkszám 3X009643
EAN 4002805444016
UBB 500642440696
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7094090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.