text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 3/8

Cikkszám 4F651488
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 520
Teljes hossz (mm) 244
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['5.000', '25.000']

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 520
Teljes hossz (mm) 244
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['5.000', '25.000']
Csatlakozási méret (mm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8301-25
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4F651488
EAN 4002805830123
UBB 500642456296
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7651550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.