Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
9F431898
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
Gedore nyomatékkulcs 3/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9F431898
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
3200
Teljes hossz (mm)
710
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
3200
Teljes hossz (mm)
710
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['80.000', '400.000']
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Csavarhúzó modell
Nem
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8303-40
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: A készüléket a következő módon kell használni: Ellenőrzött meghúzás és a meghúzási értékek ellenőrzése, Szinte minden ipari gyártási területen történő felhasználásra, Kettős skála. A tárcsa hatékony mérést biztosít metrikus és birodalmi nyomatékegységekben mindkét irányban, rugalmasságot biztosít és minimalizálja a szerszámbefektetést, Jellemzők: Számlapos nyomatékkulcs kettős skálával és segédmutatóval, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" vagy 1" kettős négyszöghajtás golyós zárral a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz, Sokoldalú felhasználás. Karbantartáshoz, javításhoz, összeszereléshez és minőségellenőrzéshez használható, Ellenőrzött csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez, Kijelző pontossága: +/- N-m és lbf-in vagy lbf-ft kettős skálával, kettős színű, jól leolvasható felület, a maximális érték 5 %-os túlterhelése, könnyű, robusztus speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve, fekete, csúszásmentes gumikarok, Modellszám. ADS 4 - ADS 40: EPA (Elektrosztatikusan védett terület) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra, Audiovizuális jelzéssel, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány.
Cikkszámok
Cikkszám
9F431898
EAN
4002805304402
UBB
500642457021
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7652280