text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 3/4

Cikkszám 2J231559
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4900
Teljes hossz (mm) 1000
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4900
Teljes hossz (mm) 1000
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['160.000', '800.000']
Csatlakozási méret (mm) 20
Pontossági skálaosztás (Nm) 20
Csavarhúzó modell Nem
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8304-80
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött meghúzás és a meghúzási értékek ellenőrzése, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Kettős skála. A tárcsa hatékony mérést biztosít metrikus és birodalmi nyomatékegységekben mindkét irányban, rugalmasságot biztosít és minimalizálja a szerszámbefektetést, Jellemzők: Számlapos nyomatékkulcs kettős skálával és segédmutatóval, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" vagy 1" kettős négyszöghajtás golyós zárral a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz, Sokoldalú felhasználás. Karbantartáshoz, javításhoz, szereléshez és minőségellenőrzéshez használható, Ellenőrzött csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez, Kijelző pontossága: +/- N-m és lbf-in vagy lbf-ft kettős skálával, kettős színű, jól leolvasható felület, a maximális érték 5 %-os túlterhelése, könnyű, robusztus speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve, fekete, csúszásmentes gumikarok, Modellszám. ADS 4 - ADS 40: EPA (Elektrosztatikusan védett terület) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra, Audiovizuális jelzéssel, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány.

Cikkszámok

Cikkszám 2J231559
EAN 4002805834084
UBB 500642457286
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7652010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.