text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 2926997

Cikkszám 7D766676
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 2700
Teljes hossz (mm) 617
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 2700
Teljes hossz (mm) 617
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 5
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8562-001
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1/2" négyszögletes meghajtás golyós reteszeléssel a DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerint, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 5 N-m és 5 lbf-ft skálaosztással, Nyomógombos kioldással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 7D766676
EAN 4002805935286
UBB 500642462880
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2926997
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.