Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0D403612
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
Gedore nyomatékkulcs 2926989
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0D403612
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2200
Teljes hossz (mm)
462
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2200
Teljes hossz (mm)
462
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['25.000', '120.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8561-001
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Vezérelt csavarhúzás a leggyakoribb 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1/2" négyszögletes meghajtó golyós reteszeléssel a DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerint, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 5 N-m és 5 lbf-ft skálabeosztással, Nyomógombos kioldással, Műszaki előny/funkció: Könnyű és robusztus - kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült ház, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzás érdekében.
Cikkszámok
Cikkszám
0D403612
EAN
4002805935262
UBB
500642461890
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2926989