text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 1948032

Cikkszám 8T275712
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 241
Teljes hossz (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 241
Teljes hossz (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['12.000', '12.000']
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 763-12
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Energiatakarékos alkalmazás olyan nyomatékokhoz, amelyek általában a nyomatékcsavarhúzók tartományába esnek, Pl. napelemes rendszerek moduljainak rögzítése, szerszámtartók stb., mindenütt, ahol a nyomatékok túl nagyok a klasszikus nyomatékcsavarhúzókhoz, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti munkapontosság, II. E osztály (+/- 6 %), Könnyű és robusztus - kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült ház, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvánnyal, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, kérésre speciális tartományok is rendelhetők.

Cikkszámok

Cikkszám 8T275712
EAN 4002805929391
UBB 500642437239
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1948032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.