Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8I360899
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
Gedore nyomatékkulcs 1948008
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8I360899
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
241
Teljes hossz (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
241
Teljes hossz (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['9.000', '9.000']
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
763-09
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: Energiatakarékos alkalmazás olyan nyomatékokhoz, amelyek általában a nyomatékcsavarhúzók tartományába esnek, Pl. napelemes rendszerek moduljainak rögzítése, szerszámtartók stb., mindenütt, ahol a nyomatékok túl nagyok a klasszikus nyomatékcsavarhúzókhoz, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti munkapontosság, II. E osztály (+/- 6 %), Könnyű és robusztus - kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült ház, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvánnyal, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, kérésre speciális tartományok is rendelhetők.
Cikkszámok
Cikkszám
8I360899
EAN
4002805929360
UBB
500642436652
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1948008