text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 1947966

Cikkszám 0Z579153
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 545
Teljes hossz (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 545
Teljes hossz (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['6.000', '6.000']
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 763-06
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Energiatakarékos alkalmazás olyan nyomatékokhoz, amelyek általában a nyomatékcsavarhúzók tartományába esnek, Pl. napelemes rendszerek moduljainak rögzítése, szerszámtartók stb., mindenütt, ahol a nyomatékok túl nagyok a klasszikus nyomatékcsavarhúzókhoz, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti munkapontosság, II. E osztály (+/- 6 %), Könnyű és robusztus - kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült ház, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvánnyal, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, kérésre speciális tartományok is rendelhetők.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z579153
EAN 4002805929339
UBB 500642436082
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1947966
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.