text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 1521381

Cikkszám 6L871848
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4060
Teljes hossz (mm) 1198
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4060
Teljes hossz (mm) 1198
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['150.000', '750.000']
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4475-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs csapszeges véggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott csőacél szerkezet, foszfátozott csapvéggel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan formázott, kényelmes fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomatékbeállításhoz, Munkakalibermérő: (Ø 22 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs) lehetséges.

Cikkszámok

Cikkszám 6L871848
EAN 4002805924075
UBB 500642441017
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1521381
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.