Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
9I328489
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
Gedore nyomatékkulcs 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9I328489
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2400
Teljes hossz (mm)
717
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2400
Teljes hossz (mm)
717
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['80.000', '360.000']
Fej szélessége (mm)
45
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8575-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 80 - 360 N-m / 60 - 260 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/4" négyszögletes meghajtás DIN 3120 - B 20, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, kettős skála 5 N-m és 5 lbf-ft skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
9I328489
EAN
4002805857519
UBB
500642474687
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7688710