text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 1/4

Cikkszám 6J337653
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 520
Teljes hossz (mm) 244
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['0.800', '4.000']

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 520
Teljes hossz (mm) 244
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['0.800', '4.000']
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Fej magassága (mm) 61
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8301-04
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6J337653
EAN 4002805830147
UBB 500642455876
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7651390
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.