Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4I172500
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
Gedore nyomatékkulcs 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4I172500
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
520
Teljes hossz (mm)
244
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
520
Teljes hossz (mm)
244
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['2.400', '12.000']
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8301-12
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: A készüléket a következő módon kell használni: Ellenőrzött meghúzás és a meghúzási értékek ellenőrzése, Szinte minden ipari gyártási területen való használatra, 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft munkatartományok lefedése, Jellemzők: 1/4", 3/8" vagy 1/2" kettős négyszöghajtás golyós zárral az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú ellenőrzött meghúzáshoz, Sokoldalú felhasználás. Karbantartáshoz, javításhoz, összeszereléshez és minőségellenőrzéshez használható, Ellenőrzött csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez, Kijelző pontossága: +/- N-m és lbf-in vagy lbf-ft kettős skálával, kettős színű, jól leolvasható felület, a maximális érték 5 %-os túlterhelése, könnyű, robusztus speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve, fekete, csúszásmentes gumikarok, Modellszám. ADS 4 - ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítási terjedelem: Órás nyomatékkulcs, akkumulátor (csak a Signal opcióval rendelkező modellek), DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás robusztus, fekete műanyag dobozban (ADS 4-től BDS 80-ig), egyéb esetben erős kartoncsomagolásban (BDS 100-tól EDS-ig).
Cikkszámok
Cikkszám
4I172500
EAN
4002805830116
UBB
500642456031
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7651470