text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 1/2” SE9 x 12

Cikkszám 7W306695
Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 1740
Teljes hossz (mm) 670
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 1740
Teljes hossz (mm) 670
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['10.000', '120.000']
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 1
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model TT3KH 120
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: A mindennapi szerelési és nyomatékellenőrzési követelményekhez, A gyártás és fejlesztés minden területén történő használatra, Jellemzők: Mikroprocesszor-vezérlésű, elektronikus nyomatékkulcs, Irányított kétirányú meghúzáshoz, DIN EN ISO 6789 szabvány szerinti, nemzeti szabványokra visszavezethető, Robusztus műhelyszerkezet, Széles mérési tartomány N-m-ben, átállítható cN-m, lbf-ft vagy lbf-in mérésre, 1/2" fordítható racsnival. A racsni cserélhető, így lehetőség van 9x12 mm-es (TT3H 120) vagy 14x18 mm-es (TT3H 350) négyszögletes dugókulcs használatára, Jellemzők: Nyomaték és nyomatékszög mérése, 4 különböző mérési mód, 5 paraméter tárolható, USB interfész az adatcseréhez, 2000 tárolási hely, Mérési pontosság nyomaték +/- 1 %, +/- 1 számjegy, Mérési pontosság nyomatékszög +/- 1 %, de min. +/- 1° 360°-on, min. 4°/sec, Különböző mélységmérők a végszerelvényekhez programozhatók, Egyszerű kezelhetőség könnyen érthető ikon-menü navigációval és 4 funkcionális billentyűvel, Jól olvasható, megvilágított LCD kijelző, Felbontás nyomaték: A PC-szoftver könnyen kezelhető az adatok egyszerű programozásához és dokumentálásához, Az adatok átvihetők MS Excel®-be, Billentyűzetzár, Működés szabványos Mignon AA vagy opcionálisan újratölthető akkumulátorral (NiMH), Vizuális jelzés: 3x LED (sárga, zöld, piros), Akusztikus jelzés: zúgó, TÜV SÜD jóváhagyás, CE és RoHS.

Cikkszámok

Cikkszám 7W306695
EAN 4002805931905
UBB 500642448046
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2648636
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.