Belgia
Franţa
Németország
Olaszország
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国中国
Nyelv
Olandeză
Franceza
Engleză
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Franceza
Engleză
Angol
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugál
Angol
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Nyomatékkulcsok
Minden kategóriában
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1P429341
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
Gedore Nyomókulcs 8563-10 3/4 hüvelyk 155-760 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1P429341
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
3450
Teljes hossz (mm)
812
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
3450
Teljes hossz (mm)
812
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['155.000', '760.000']
Fej szélessége (mm)
45
Csatlakozási méret (mm)
20
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
35
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8563-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Vezérelt csavarhúzás a leggyakoribb 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/4" négyszögletes meghajtás DIN 3120 - B 20, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, kettős skála 10 N-m és 10 lbf-ft skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál). Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen helyezkedik el, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható, Rendkívül alacsony kopás a karos mechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyszöghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
1P429341
EAN
4002805856314
UBB
500642464456
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7691500