text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcskészlet 7R-005 5 részből álló, 8-19 mm széles, lapos kulcskészlet st


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Cikkszám 3D432705
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Műanyag doboz
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Műanyag doboz
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 5
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 5
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19

Leírás

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Cikkszámok

Cikkszám 3D432705
EAN 4010886889336
UBB 500632569165
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297434
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.