text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 8 mm hosszúság 140 mm fordított irányban


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 140
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Fej szélessége nyitott végű (mm) 19.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 17.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 3.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297256

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.