text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 24 mm hosszúság 325 mm fordítva

Cikkszám 8F297350
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 449
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 325
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 449
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Fej szélessége nyitott végű (mm) 52.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 48
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 14.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 7 UR 24
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.

Cikkszámok

Cikkszám 8F297350
EAN 4010886889473
UBB 500642408859
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297396
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.