text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 22 mm hosszúság 292 mm fordított irányban

Cikkszám 6L277288
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 319
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 292
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 319
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 48
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13.3
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 7 UR 22
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.

Cikkszámok

Cikkszám 6L277288
EAN 4010886889480
UBB 500642408693
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297388
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.