Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
3H657132
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
Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 UR szélesség a lapok között 21 mm hosszúság 274 mm fordítva
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3H657132
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
264
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
274
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
21
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
264
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
21
Fej szélessége nyitott végű (mm)
45.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
40
Fej magassága nyitott végén (mm)
6.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
12.5
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
7 UR 21
Type
Combination Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Gyűrű 13°-os eltolás a tengelyhez képest, UD profil, munkaszög 7° 8-15 mm között, és 6° 16-24 mm között, racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, karváltással, nagy nyomatékátvitel, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott, forró kovácsolt, üreges profil, kényelmes fogás, torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással.
Cikkszámok
Cikkszám
3H657132
EAN
4010886889459
UBB
500642408446
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2244500