text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 8 mm hosszúság 140 mm egyenes


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 140
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Fej szélessége nyitott végű (mm) 19.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 17.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 3.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód 8204110000
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297051

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.