Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
1K271091
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
Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 34 mm hosszúság 449 mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1K271091
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1011
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
449
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
34
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1011
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
34
Fej szélessége nyitott végű (mm)
72
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
65.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
9.7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
18.4
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
7 R 34
Type
Combination Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Lapos mintázat, UD profil, munkaszög: 7° 8-15 mm között, 6° 16-27 mm között és 5° 30-36 mm között, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Magas nyomatékátvitel, Üreges profil, kényelmes fogás, Torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, Forró kovácsolás, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Gyűrű 13°-os eltolás a tengelytől, megfordítható.
Cikkszámok
Cikkszám
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2219549