text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 24 mm hosszúság 325 mm egyenes


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 520
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 325
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 520
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Fej szélessége nyitott végű (mm) 52.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 48
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 14.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297205

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.