Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
3U449439
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
Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 21 mm hosszúság 274 mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3U449439
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
262
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
274
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
21
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
262
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
21
Fej szélessége nyitott végű (mm)
45.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
40
Fej magassága nyitott végén (mm)
6.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
12.5
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
7 R 21
Type
Combination Ratchet Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U449439
EAN
4010886883440
UBB
500642408024
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2219433