text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 12 mm hosszúság 170 mm egyenes


Lapos mintázat, UD profil, munkaszög: 7° 8-15 mm között, 6° 16-27 mm között és 5° 30-36 mm között, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Magas nyomatékátvitel, Üreges profil, kényelmes fogás, Torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárókili

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 69
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 170
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 69
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Fej szélessége nyitott végű (mm) 27.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23.6
Fej magassága nyitott végén (mm) 4.6
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.6
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Lapos mintázat, UD profil, munkaszög: 7° 8-15 mm között, 6° 16-27 mm között és 5° 30-36 mm között, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Magas nyomatékátvitel, Üreges profil, kényelmes fogás, Torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, Forró kovácsolás, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Gyűrű 13°-os eltolás a tengelytől, megfordítható.

Cikkszámok

Cikkszám G2111.120.001
EAN 4010886889176
UBB 500501918378
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297108

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.