text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 11 mm hosszúság 164 mm egyenes


Lapos mintázat, UD profil, munkaszög: 7° 8-15 mm között, 6° 16-27 mm között és 5° 30-36 mm között, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Magas nyomatékátvitel, Üreges profil, kényelmes fogás, Torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, Forró kovácsolás, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Gyűrű 13°-os eltolás a tengelytől, megfordítható.

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 63
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 164
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 63
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 11
Fej szélessége nyitott végű (mm) 26
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 22.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 4.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.1
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód 8204110000
Model 7 R 11
Type Combination Ratchet Spanner

Leírás

Lapos mintázat, UD profil, munkaszög: 7° 8-15 mm között, 6° 16-27 mm között és 5° 30-36 mm között, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Magas nyomatékátvitel, Üreges profil, kényelmes fogás, Torzításálló geometria dupla T-gerenda hatással, GEDORE vanádium acél 31CrV3, Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, záróbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott, Forró kovácsolás, A racsnis lazításhoz és gyors meghúzáshoz, Gyűrű 13°-os eltolás a tengelytől, megfordítható.

Cikkszámok

Cikkszám G2111.110.001
EAN 4010886889152
UBB 500501918295
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297094

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.