Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
0H440635
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
Gedore Nyitott végű bit 41mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0H440635
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
22 mm
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
41
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
22 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
41
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
22
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
68
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
0H440635
EAN
4002805876411
UBB
500642835622
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7708680