text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű bit 32mm

Cikkszám 6S101437
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 32
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 20
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 54
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 6S101437
EAN 4002805876329
UBB 500642835218
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7708330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.