text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű bit 27mm

Cikkszám 2K602517
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 27
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 17
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 46.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 8796
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 2K602517
EAN 4002805876275
UBB 500642834898
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7708170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.