text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Niro 224011 racsnis csővágó 16-35mm rozsdamentes acélcsőhöz 260mm


Váz horganyzott, nyomás alatt öntött alumíniumból, Könnyű kezelhetőség a racsnis előtoláson keresztül, a vágókorong automatikus betáplálásával minden fordulatnál, Magasan ötvözött rozsdamentes acélból készült vágókorong, magas élettartammal, Egy pótvágókorong a tartozék, Pótvágókorong a tartozék.

Cikkszám 8Z171989
Hosszúság (mm) 260
Cső átmérője (mm) ['16.000', '35.000']
Csőbelső géptalanítóval Nem
Gyorsbeállítással Igen
Vágókerekek száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 260
Cső átmérője (mm) ['16.000', '35.000']
Csőbelső géptalanítóval Nem
Gyorsbeállítással Igen
Vágókerekek száma 2
Teleszkópos Nem
Márka Gedore
Model 224011

Leírás

Váz horganyzott, nyomás alatt öntött alumíniumból, Könnyű kezelhetőség a racsnis előtoláson keresztül, a vágókorong automatikus betáplálásával minden fordulatnál, Magasan ötvözött rozsdamentes acélból készült vágókorong, magas élettartammal, Egy pótvágókorong a tartozék, Pótvágókorong a tartozék.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z171989
EAN 4017981224116
UBB 500632602156
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 1600877
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.