Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
6A934453
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
Gedore Nagyteljesítményű csillagkulcsok 22MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6A934453
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
22 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
22
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
22
Kialakítás
Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
22 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
22
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
15
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
38
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82079099
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6A934453
EAN
4002805876220
UBB
500642834484
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7707950