text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nagysebességű cső WR 152 11 275mm


Kovácsolt alkatrészek, Indukciósan edzett fogazott felületek, Gyors és egyszerű beállítás csavaros állítóval - egykezes beállítás, Megfogófelületek öngátló, GEDORE kék porszórt bevonat, Hosszúság 11" (281 mm)

Cikkszám G2575.000.275
Tömeg 851
Hosszúság (mm) 280
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '61.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 815
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 851
Hosszúság (mm) 280
Befeszítési tartomány (mm) ['0.000', '61.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 815
Árucikk kód 8204120000
Model 152 11
Type Pipe Wrench

Leírás

Kovácsolt alkatrészek, Indukciósan edzett fogazott felületek, Gyors és egyszerű beállítás csavaros állítóval - egykezes beállítás, Megfogófelületek öngátló, GEDORE kék porszórt bevonat, Hosszúság 11" (281 mm)

Cikkszámok

Cikkszám G2575.000.275
EAN 4010886641941
UBB 240102113240
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6419440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.