text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore négyszögletes csatlakozó 1994 méret 1/2 inch hosszúság 38 mm golyós reteszeléssel


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, polírozott, vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2280.001.994
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 38
Hosszúság 38
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 38
Hosszúság 38
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.5
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, polírozott, vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6144670
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.