text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Négyirányú kerék 24 x 27 x 30 x 32 LM


DIN 3119, ISO 6788 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, GEDORE szürke porszórt bevonattal, Méretek: GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél: A GEDORE 4 irányú kerékkulcsokra jellemző gallér megnöveli a hegesztési felületet, A formarögzítés még extrém

Cikkszám G2505.001.770
Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 5.482
Teljes hossz (mm) 750
Kulcsszélesség 1 (mm) 34.5
Kulcsszélesség 2 (mm) 38.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Porbevonat
Tömeg 5.482
Teljes hossz (mm) 750
Kulcsszélesség 1 (mm) 34.5
Kulcsszélesség 2 (mm) 38.5
Kulcsszélesség 3 (mm) 42
Kulcsszélesség 4 (mm) 45
Márka Gedore

Leírás

DIN 3119, ISO 6788 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, GEDORE szürke porszórt bevonattal, Méretek: GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél, GEDORE szürke porszórt acél: A GEDORE 4 irányú kerékkulcsokra jellemző gallér megnöveli a hegesztési felületet, A formarögzítés még extrém terhelés esetén is szilárd marad, Méretek: 750 x 750 mm, Forrón kovácsolt hatszögletű, A GEDORE 4 irányú kerékkulcsokra jellemző gallér megnöveli a hegesztési felületet, A formarögzítés még extrém terhelés esetén is szilárd marad: 750 x 750 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2505.001.770
EAN 4010886622872
UBB 240120115326
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6228770
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.