text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Miniatűr csővágó 231000 50 mm


Nehezen hozzáférhető helyeken történő használatra, Réz-, sárgaréz- és könnyűfémcsövekhez, PVC kemény műanyagból és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez, (precíziós acél- és hidraulikus csövekhez), kompozit csövekhez, Nyomással öntött cinkből készült test, kékre festve.

Cikkszám G2903.000.050
Hosszúság (mm) 50
Cső átmérője (mm) ['4.000', '16.000']
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
Cső átmérője (mm) ['4.000', '16.000']
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas többrétegű kompozit csövekhez Nem
Csőbelső géptalanítóval Nem
Gyorsbeállítással Nem
Vágókerekek száma 1
Teleszkópos Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód 8203400000
Type Pipe Cutter

Leírás

Nehezen hozzáférhető helyeken történő használatra, Réz-, sárgaréz- és könnyűfémcsövekhez, PVC kemény műanyagból és műanyaggal bevont csövekhez, vékonyfalú acélcsövekhez, (precíziós acél- és hidraulikus csövekhez), kompozit csövekhez, Nyomással öntött cinkből készült test, kékre festve.

Cikkszámok

Cikkszám G2903.000.050
EAN 4017981231008
UBB 240185037225
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 4504560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.