Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
6W452929
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
Gedore MIN FH BLUE FS típusú forgatónyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,27-1,35Nm 111mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6W452929
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
210
Teljes hossz (mm)
111
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
210
Teljes hossz (mm)
111
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
MIN FH BLUE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 14-135 cN - m tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os belső hatszögletű meghajtóval 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű meghajtású foglalatokhoz is alkalmas, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 6 %-os tűrése, DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű szerkezet az eloxált alumínium markolatoknak köszönhetően, Az előrebeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállítást kíván (ár kérésre), Szállítási terjedelem: TLS 1360 FH modellszámú, a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő T-markolattal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, szállítás stabil kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
6W452929
EAN
4002805921623
UBB
500642429806
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1471465