Polska
Portugália
Románia
Spanyolország
Słowacja
Węgry
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
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Kiegészítők
Minden kategóriában
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Menetfúrás
Kiegészítők
2W453618
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
Gedore Menetfúró hajtószár M5-M12
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2W453618
Szigetelt
Nem
Magasság
99
Tömeg
275
Teljes hossz (mm)
110
Antimágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
99
Tömeg
275
Teljes hossz (mm)
110
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
99
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Méret csapolókulcs
2
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Négyszöghajtás (mm)
5 - 12
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041200
Type
Tool Holder with Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Süllyesztett szemmel a csapok/csavarhúzó könnyebb beállításához, Csavarhúzók (8551 és 8551 S sz.) működtetéséhez szűk helyeken, Megfordítható az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú működéshez, Csúszó T-markolat, Kétpofás tokmány a szögletes szárak befogásához, Teljesen acélból készült, krómozott kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
2W453618
EAN
4010886951996
UBB
500684587644
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
3126358