Kiegészítők
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Kiegészítők
6T814725
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
Gedore meghajtó fogantyú 1/4” hatszögletű csavarhúzóhoz csúszásmentes
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6T814725
Szigetelt
Nem
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Hosszúság (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Univerzális csukló
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Hosszúság (mm)
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Csúsztatható fogantyú
Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú süllyesztett hatszöghajtással 1/4"., Sokoldalú felhasználás, Különösen sokoldalúan használható.
Cikkszámok
Cikkszám
6T814725
EAN
4010886852828
UBB
500642290869
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
1649337