text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore megfordítható racsni 3293 U-2 3/4 inch 50 fogas kapcsolótárcsa


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Tárcsaváltóval, finom fogazású és robusztus, Visszatérési szög 7,2 fok, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, zárócsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2272.032.932
Szigetelt Nem
Magasság 60
Tömeg 1494
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 60
Tömeg 1494
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Visszahajlási szög (°) 7.2
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1450
Árucikk kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Tárcsaváltóval, finom fogazású és robusztus, Visszatérési szög 7,2 fok, Kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, zárócsappal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6278600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.