text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore megfordítható racsni 2093 U-3 1/4 hüvelyk 72 fogú kapcsolótárcsa


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszafordítási szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékokhoz négyszöghajtással DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2272.020.933
Szigetelt Nem
Magasság 25
Tömeg 91
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 25
Tömeg 91
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszafordítási szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékokhoz négyszöghajtással DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2272.020.933
EAN 4010886617052
UBB 240122055892
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6170590
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.