text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Machine munkapad 137 MSP 137MSP 280 mm


Alkalmas M8, M10 vagy M12 menetes tenonblokkokhoz, GEDORE speciális vanádium acél, nikkelezett, Kioldókar kék mártott szigeteléssel, Tenonblokk nem tartozék, Tenonblokk nem tartozék.

Cikkszám G2542.000.280
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 280
Rögzítési szórás (mm) 100
Befogó- és kioldó automatika Igen
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 280
Rögzítési szórás (mm) 100
Befogó- és kioldó automatika Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 640
Árucikk kód 8205700000
Model 137 MSP
Type Workbench Clamp

Leírás

Alkalmas M8, M10 vagy M12 menetes tenonblokkokhoz, GEDORE speciális vanádium acél, nikkelezett, Kioldókar kék mártott szigeteléssel, Tenonblokk nem tartozék, Tenonblokk nem tartozék.

Cikkszámok

Cikkszám G2542.000.280
EAN 4010886640807
UBB 203102179611
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 6408080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.