text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore műanyag kalapács 224 E-32


Kőrisnyéllel, 65 Shore D, 65 Shore D

Cikkszám G2765.320.001
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 280
Anyag pálca Egyéb
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 280
Anyag pálca Egyéb
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 319
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Egyéb
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 325
Type Plastic Hammer

Leírás

Kőrisnyéllel, 65 Shore D, 65 Shore D

Cikkszámok

Cikkszám G2765.320.001
EAN 4010883882149
UBB 203112047527
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8821430
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.