text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mérnöki kalapács 600 IH 300 gr


A fej lapos oldalának élei indukciósan edzettek, Kontúrozott hickory nyéllel DIN 5111, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel kialakítva, A kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a nyelet egy egységgé kapcsolja össze, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszám G4904.000.300
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 300
Teljes súly (g) 502
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 425
Árucikk kód 8205200000
Type Engineer Hammer

Leírás

A fej lapos oldalának élei indukciósan edzettek, Kontúrozott hickory nyéllel DIN 5111, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel kialakítva, A kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a nyelet egy egységgé kapcsolja össze, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszámok

Cikkszám G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8584040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.