text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mérnöki kalapács 600 IH 2000 gr


A fej lapos oldalának élei indukciósan edzettek, Kontúrozott hickory nyéllel DIN 5111, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel kialakítva, A kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a nyelet egy egységgé kapcsolja össze, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND

Cikkszám G4904.002.000
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 400
Anyag pálca Faipari
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 400
Anyag pálca Faipari
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 2000
Teljes súly (g) 2491
Anyagfej Acél
Pálcás védelemmel Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2375
Type Engineer Hammer

Leírás

A fej lapos oldalának élei indukciósan edzettek, Kontúrozott hickory nyéllel DIN 5111, ráadásul hosszú, edzett nyélvédő acélhüvellyel kialakítva, A kúpos gallér, a rögzítőlemez és a facsavar a kalapácsfejet és a nyelet egy egységgé kapcsolja össze, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Cikkszámok

Cikkszám G4904.002.000
EAN 4010883858892
UBB 203110064391
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8588970
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.